径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)

径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
種類鋼管用継手形状90°ワイ使用流体材質スチール内容量1個
注意
※呼び3×2・1/2は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45747484TY40A(1 1/2B)×32A(1 1/4B)883189691271
3,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747502TY50A(2B)×32A(1 1/4B)95319873980
4,260
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747527TY50A(2B)×40A(1 1/2B)10235103801384
4,450
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747545TY65A(2 1/2B)×40A(1 1/2B)10835114831095
5,720
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747563TY65A(2 1/2B)×50A(2B)120421239517101
6,260
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747581TY80A(3B)×40A(1 1/2B)11435123867104
6,960
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747597TY80A(3B)×50A(2B)126421339814111
7,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747615TY80A(3B)×65A(2 1/2B)1455114711723122
8,980
3,988
4,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747633TY100A(4B)×40A(1 1/2B)12235138892119
8,420
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747651TY100A(4B)×50A(2B)135421491029127
9,310
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747676TY100A(4B)×65A(2 1/2B)1555116412218139
10,780
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747694TY100A(4B)×80A(3B)1685817313525145
12,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45747721TY125A(5B)×100A(4B)2057221316936180
24,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
45747746TY125A(5B)×50A(2B)140421641046142
15,820
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747764TY125A(5B)×65A(2 1/2B)1605117912415154
18,740
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747782TY125A(5B)×80A(3B)1745818913822161
20,050
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747816TY150A(6B)×100A(4B)2127222917333196
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747834TY150A(6B)×125A(5B)2448825020549214
36,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747852TY150A(6B)×50A(2B)143421761043154
29,170
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747886TY150A(6B)×80A(3B)1795820314019175
29,590
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747904TY200A(8B)×100A(4B)2357227018724237
146,480
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747922TY200A(8B)×125A(5B)2658829021740254
146,640
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747947TY200A(8B)×150A(6B)30710531525957276
147,440
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする