東亜高級継手バルブ製造
45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)
形状
45°ワイ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45747965
Y
33
80
80
15
62
62
32
1・1/4
¥
3,340
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747983
Y
36
89
89
17
70
70
40
1・1/2
¥
3,340
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
45748001
Y
42
108
108
20
86
86
50
2
¥
4,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45748026
Y
50
130
130
25
105
105
65
2・1/2
¥
6,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748044
Y
56
151
151
28
123
123
80
3
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748062
Y
68
184
184
35
151
151
100
4
¥
12,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748087
Y
79
220
220
43
184
184
125
5
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748105
Y
89
255
255
50
216
216
150
6
¥
35,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748123
Y
105
335
335
57
287
287
200
8
¥
129,550
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材