東亜高級継手バルブ製造
ロングST 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
形状
ティー
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
注意
※呼び3×2・1/2、4×2・1/2、4×3は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45749207
LST
65A(2 1/2B)
265
64
91
240
39
66
¥
10,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749225
LST
100A(4B)×50A(2B)
273
66
101
240
33
79
¥
16,760
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749261
LST
100A(4B)×80A(3B)
303
80
116
270
47
88
¥
19,160
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749286
LST
65A(2 1/2B)×50A(2B)
265
57
83
240
32
61
¥
10,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749304
LST
80A(3B)×40A(1 1/2B)
268
55
82
240
27
63
¥
12,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749322
LST
80A(3B)×50A(2B)
268
60
89
240
32
67
¥
12,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749347
LST
80A(3B)×65A(2 1/2B)
268
68
98
240
40
73
¥
14,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749243
LST
100A(4B)×65A(2 1/2B)
273
74
110
240
41
85
¥
8,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材