東亜高級継手バルブ製造
ロングLST 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
形状
ティー
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
80A(3B)
80A(3B)×50A(2B)
80A(3B)×65A(2 1/2B)
100A(4B)×65A(2 1/2B)
100A(4B)×80A(3B)
寸法A(mm)
300
350
392
400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45749365
LST-L
80A(3B)
400
74
104
372
46
76
¥
26,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749392
LST-L
100A(4B)×65A(2 1/2B)
400
74
110
367
41
85
¥
27,880
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749417
LST-L
100A(4B)×80A(3B)
350
80
116
317
47
88
¥
23,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749487
LST-L
80A(3B)×50A(2B)
300
60
89
272
32
67
¥
18,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749514
LST-L
80A(3B)×65A(2 1/2B)
350
68
98
322
40
73
¥
22,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45749575
LST-L
80A(3B)×65A(2 1/2B)
392
68
98
364
40
73
¥
24,860
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材