東亜高級継手バルブ製造
90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45749593
90L
32A(1 1/4B)
44
26
26
¥
2,020
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749611
90L
40A(1 1/2B)
49
30
30
¥
2,020
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
45749636
90L
50A(2B)
58
36
36
¥
2,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45749654
90L
65A(2 1/2B)
70
45
45
¥
3,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749672
90L
80A(3B)
80
52
52
¥
5,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45749697
90L
100A(4B)
99
66
66
¥
7,180
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749715
90L
125A(5B)
118
82
82
¥
14,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749733
90L
150A(6B)
135
96
96
¥
19,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749751
90L
200A(8B)
168
120
120
¥
65,830
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749776
90L
50A(2B)×40A(1 1/2B)
58
36
39
¥
2,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材