東亜高級継手バルブ製造
45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
形状
エルボ45°
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び
選択してください
32A(1 1/4B)
40A(1 1/2B)
50A(2B)
65A(2 1/2B)
80A(3B)
100A(4B)
125A(5B)
150A(6B)
200A(8B)
寸法A(mm)
選択してください
33
36
42
50
56
68
75
79
89
106
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45749794
45L
32A(1 1/4B)
33
15
¥
2,020
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749812
45L
40A(1 1/2B)
36
17
¥
2,020
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749837
45L
50A(2B)
42
20
¥
2,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749855
45L
65A(2 1/2B)
50
25
¥
3,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749873
45L
80A(3B)
56
28
¥
5,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749891
45L
100A(4B)
68
35
¥
6,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45749916
45L
125A(5B)
79
43
¥
12,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749934
45L
150A(6B)
89
50
¥
16,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749952
45L
200A(8B)
106
58
¥
58,880
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751894
BF-45L
65A(2 1/2B)
75
50
¥
4,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材