掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)

掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
形状ソケット材質スチール種類鋼管用継手使用流体内容量1個
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45749977COS10442約58606060502
5,540
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749995COS12253約67737273652・1/2
8,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750013COS14268約76888688803
11,520
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
45750031COS16881約901031021031004
14,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750056COS196105約1091281211281255
24,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750074COS230131約1211561521561506
33,640
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする