掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)

掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
形状ティー材質スチール種類鋼管用継手使用流体内容量1個
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
※MDパッキンかTMパッキンをご使用ください。
※呼び2 1/2、8は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45750092COS-T90689060約5780180差し込み代/22~27502
19,690
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750117COS-T90659055約7080180差し込み代/25~32652・1/2
23,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750135COS-T1057010560約8080210差し込み代/28~42803
28,720
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750153COS-T1107011060約9480220差し込み代/33~471004
38,180
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750171COS-T1308513070約111100260差し込み代/36~571255
56,290
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750196COS-T1459514575約125100290差し込み代/39~671506
65,590
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750214COS-T1257712565約13380250差し込み代/48~572008
145,190
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする