東亜高級継手バルブ製造
掃除口付満水試験用継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)
一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状
ティー
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
内容量
1個
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45750232
COS-TⅡ
75
53
約57
80
150
50
2
¥
19,690
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750257
COS-TⅡ
97.5
72.5
約77
80
195
65
2・1/2
¥
23,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750275
COS-TⅡ
100.5
72.5
約87
80
201
80
3
¥
28,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750293
COS-TⅡ
105.5
72.5
約94
80
211
100
4
¥
38,180
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750311
COS-TⅡ
116
80
約116
80
232
125
5
¥
56,290
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750336
COS-TⅡ
119
80
約132
80
238
150
6
¥
65,590
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材