鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造

ボルトは全て六角全ねじボルトになります。

形状アダプタ材質スチール種類鋼管用継手使用流体内容量1個
注意
※鉛管のシール面には必ずシール剤を塗布してください。(ヘルメシールS-2等)
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45750354LS3039855321・1/4
4,040
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
45750372LS4041855401・1/2
4,040
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
45750397LS5047870502
4,790
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
45750415LS6554870652・1/2
5,580
2,798
3,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
45750442LS75661080803
7,570
3,598
3,958(税込)
61日以内出荷
返品不可
45750467LS1007510801004
8,570
3,898
4,288(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする