東亜高級継手バルブ製造
ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手)
(1件のレビュー)
種類
鋼管用継手
形状
ユニオン
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
注意
※MDパッキンかTMパッキンをご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
最大長(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45750485
U
50A(2B)
短管/48
92
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
45750503
U
65A(2 1/2B)
短管/50
100
¥
5,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750521
U
80A(3B)
短管/59
115
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45750546
U
100A(4B)
短管/69
135
¥
11,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
45750564
U
125A(5B)
短管/76
148
¥
16,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45750582
U
150A(6B)
短管/79
157
¥
19,330
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750607
U
200A(8B)
短管/99
195
¥
69,840
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材