東亜高級継手バルブ製造
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
形状
キャップ
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45750625
CO
32A(1 1/4B)
14
10
¥
1,480
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750643
CO
40A(1 1/2B)
14
10
¥
1,480
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750661
CO
50A(2B)
16
12
¥
1,860
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
45750686
CO
65A(2 1/2B)
17
13
¥
2,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45750704
CO
80A(3B)
19
14
¥
3,320
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
45750722
CO
100A(4B)
21
15
¥
4,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
45750747
CO
125A(5B)
22
18
¥
7,540
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750783
CO
150A(6B)
23
18
¥
9,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
45750801
CO
200A(8B)
26
20
¥
33,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材