東亜高級継手バルブ製造
Bタイプ90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45750826
90 L-B
40A(1 1/2B)
49
30
48.6
標準/90
最長切断/13
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750844
90 L-B
50A(2B)
59
37
60.5
標準/120
最長切断/30
¥
4,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45750862
90 L-B
65A(2 1/2B)
70
45
76.3
標準/150
最長切断/48
¥
7,990
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45750887
90 L-B
80A(3B)
81
53
89.1
標準/180
最長切断/64
¥
9,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材