Bタイプ45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

Bタイプ45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造Bタイプ45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
種類鋼管用継手形状エルボ45°使用流体材質スチール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575090545 L-B50A(2B)442260.5標準/79、最長切断/20
4,670
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575092345 L-B65A(2 1/2B)512676.3標準/82、最長切断/14
6,490
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575094145 L-B80A(3B)583089.1標準/89、最長切断/16
7,640
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575096645 L-B100A(4B)6936114.3標準/101、最長切断/20
12,770
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575100245 L-B150A(6B)8950165.2標準/243、最長切断/140
26,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575098445 L-B125A(5B)8044139.8標準/150、最長切断/45
10,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする