東亜高級継手バルブ製造
10°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
形状
エルボ10°
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45751063
10 L
80A(3B)
56
28
¥
6,430
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751081
10 L
100A(4B)
68
35
¥
6,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751106
10 L
125A(5B)
79
43
¥
14,920
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751124
10 L
150A(6B)
89
50
¥
18,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材