曜日別特売

フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造
(4件のレビュー)
形状フランジ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45751133Fセット(MD)4533904513321・1/4
1,160
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751151Fセット(MD)4836.5965113401・1/2
1,160
569
626(税込)
当日出荷
45751176Fセット(MD)55451106313502
1,440
689
758(税込)
当日出荷
45751194Fセット(MD)63.553.51177914652・1/2
1,870
889
978(税込)
当日出荷
45751212Fセット(MD)75621379215803
2,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45751237Fセット(MD)8875.5163.5117151004
3,200
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
45751255Fセット(MD)104.590194.5143191255
5,230
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45751273Fセット(MD)119104.5223.5169191506
6,770
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751291Fセット(MD)149132298221202008
13,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751316Fセット(TMⅡ)4533904513321・1/4
1,160
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751334Fセット(TMⅡ)4836.5965113401・1/2
1,160
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751352Fセット(TMⅡ)55451106313502
1,440
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751377Fセット(TMⅡ)63.553.51177914652・1/2
1,870
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751395Fセット(TMⅡ)75621379215803
2,570
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751413Fセット(TMⅡ)8875.5163.5117151004
3,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751431Fセット(TMⅡ)104.590194.5143191255
5,230
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751456Fセット(TMⅡ)119104.5223.5169191506
6,770
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751483Fセット(TMⅡ)149132298221202008
13,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45751395
2020-03-11
用途: 配管更新
株式会社レンブラントホテルマネジメントサービス業

経年劣化した配管の交換に使用。注文から納品までも比較的早かったので満足です。

対象商品 : 45751194
2019-11-12
用途: 排水管補修工事
宮城 電機建設業・工事業

排水管MD継手ST65x40が腐食して水漏れ補修しました大変使いやすかった.

1が参考にしています
対象商品 : 45751176
2018-05-31
用途: マンション配管改修

とても使いやすく、スムーズな作業できて良かったです

対象商品 : 45751151
2015-03-13
用途: 浅水用ポンプの排出口
村尾清農・林・水産業

(md)にネジの来たものを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする