TMグリップ(圧送排水用グリップ) 排水鋼管可とう継手(MD継手)

TMグリップ(圧送排水用グリップ) 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 TMグリップ(圧送排水用グリップ) 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 TMグリップ(圧送排水用グリップ) 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造

TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。
TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。
TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。

用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。 内容量1個
注意
※常時使用圧力は、0.1MPa以下、水撃作用を含み最大圧力0.35MPa以下でご使用ください。
※ポンプアップ排水時における水撃作用でMD本体強度及びグリップの性能を越える場合が考えられますので、水撃作用が発生しないような配管が必要です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法P.C.D.(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45751501 TM-G 50A(2B) 1.M8、2.M8 71.5 47 90 12 9 15
6,960
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45751526 TM-G 65A(2 1/2B) 1.M10、2.M8 90 62 107 14 11 18
9,730
4,198
4,618 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45751535 TM-G 80A(3B) 1.M12、2.M10 104 70 126 16 12 23
10,800
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45751553 TM-G 100A(4B) 1.M12、2.M10 130 85 152 16 12 27
12,940
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45751571 TM-G 125A(5B) 1.M14、2.M12 158 105 181 20 15 30
17,150
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45751596 TM-G 150A(6B) 1.M14、2.M12 184 125 210 20 15 30
19,630
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする