東亜高級継手バルブ製造
排水鋳鉄管用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
注意
※二次側でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45751614
CIP-A
80A(3B)
83
¥
4,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751632
CIP-A
100A(4B)
108
¥
4,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751657
CIP-A
125A(5B)
134
¥
7,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751675
CIP-A
150A(6B)
159
¥
8,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材