東亜高級継手バルブ製造
流し排水用ロングエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
形状
エルボ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45751711
TL(A)
63
120
80
83
20
44
40
1・1/2
¥
7,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45751736
TL(A)
66
121
80
83
20
44
50×40
2×1・1/2
¥
9,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45751754
TL(C)
76
151
50
100
22
54
50
2
¥
9,660
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材