東亜高級継手バルブ製造
洗面器用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45751772
VRA
70
64
52
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
6,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45751833
VRS-L
-
-
標準/300
最長切断/180
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
6,380
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45751797
VRA-L
120
64
102
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
3,530
取扱い終了
45751815
VRS
-
-
標準/110
最長切断/18
50×32
2×1・1/4
¥
2,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材