曜日別特売

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) - 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) - 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) - 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) - 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) - 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) - 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) - 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) - 大阪魂
(14件のレビュー)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
全34種類を絞り込む
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417428273×61パック(5個)832.71.61.56M36
559
559
615(税込)
当日出荷
417428363×81パック(4個)832.71.61.58M38
559
559
615(税込)
当日出荷
417428453×101パック(4個)832.71.61.510M310
559
559
615(税込)
当日出荷
417428633×151パック(4個)832.71.61.515M315
559
559
615(税込)
当日出荷
417428723×201パック(3個)832.71.61.520M320
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417428813×251パック(3個)832.71.61.525M325
599
599
659(税込)
当日出荷
417428974×61パック(4個)1043.51.62.56M46
559
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り106点です
417429064×81パック(4個)1043.51.62.58M48
559
559
615(税込)
当日出荷
417429154×101パック(4個)1043.51.62.510M410
559
559
615(税込)
当日出荷
417429244×121パック(3個)1043.51.62.512M412
559
559
615(税込)
当日出荷
417429334×151パック(3個)1043.51.62.515M415
559
559
615(税込)
当日出荷
417429424×201パック(3個)1043.51.62.520M420
629
629
692(税込)
当日出荷
417429514×251パック(2個)1043.51.62.525M425
559
559
615(税込)
当日出荷
417429674×301パック(2個)1043.51.62.530M430
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417429764×401パック(1個)1043.51.62.540M440
519
519
571(税込)
当日出荷
417429855×101パック(3個)1243.51.62.510M510
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
417429945×121パック(3個)1243.51.62.512M512
599
599
659(税込)
当日出荷
417430035×151パック(3個)1243.51.62.515M515
679
679
747(税込)
当日出荷
417430125×201パック(2個)1243.51.62.520M520
559
559
615(税込)
当日出荷
417430215×251パック(2個)1243.51.62.525M525
579
579
637(税込)
当日出荷
417430375×301パック(2個)1243.51.62.530M530
609
609
670(税込)
当日出荷
417430465×351個1243.51.62.535M535
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417430555×401個1243.51.62.540M540
629
629
692(税込)
当日出荷
417430646×81パック(3個)1253.81.638M68
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417430736×101パック(3個)1253.81.6310M610
579
579
637(税込)
当日出荷
417430826×121パック(3個)1253.81.6312M612
589
589
648(税込)
当日出荷
417430916×151パック(2個)1253.81.6315M615
559
559
615(税込)
当日出荷
417431076×201パック(2個)1253.81.6320M620
559
559
615(税込)
当日出荷
417431166×251パック(2個)1253.81.6325M625
559
559
615(税込)
当日出荷
417431256×301パック(2個)1253.81.6330M630
579
579
637(税込)
当日出荷
417431346×351パック(1個)1253.81.6335M635
519
519
571(税込)
当日出荷
417431436×401個1253.81.6340M640
589
589
648(税込)
当日出荷
417431526×501個1253.81.6350M650
649
649
714(税込)
当日出荷
417428543×121パック(4個)832.71.61.512M312
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: PCケースアクリル板固定に
卸売・小売業

昔ホームセンターで買った同じデザインの6㎜足で長さが足りなくなり、ホームセンターで同じものが無かったので諦めていたら8㎜足のこちらを見つけて早速購入。メッキの色がクローム色に近く、求めていた商品でした。お勧めです。

対象商品 : 41743091
2023-07-20
用途: フード金物カバーの固定用
株式会社ニューデザインオーダー建設業・工事業

皿ビスやナベビスと違い見た目的なところとお客様の方でも取り外しができるのでよかった

対象商品 : 41743012
2023-02-03
用途: 木工作品製作用部品
工房 川月

黄銅の色が届くまで気になっていましたが黄色みはなくきれいなシルバー色で良かったです

対象商品 : 41742924
2022-09-09
用途: 車両メンテナンス

期待通りの商品で満足です。
近くのホームセンターで以前は有った小物も、最近は売れ筋の物しかなく、欲しい物が何時でも入手出来て助かっています。

対象商品 : 41742915
2021-06-03
用途: 定規の固定具

定規の採寸を容易にするため、固定用に使用しました。
30cmの定規に使用していますが、バランスもよく手になじむサイズでした。

対象商品 : 41742897
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 41743082
2019-10-04
用途: バイクのサイドカバー留め
ピデスアート製造業

サイドカバーのボルトをコレに交換する事で工具が無い場合でも開けやすくなります。
色々な種類のネジがPCから選べるので重宝しております。

対象商品 : 41742897
2018-05-31
用途: 部品製作

近場で購入できないものが手に入り助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする