大阪魂
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)
(1件のレビュー)
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
生地
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41742766
4×8
1パック(5個)
10
4
3.5
1.6
2.5
8
M4
8
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742775
4×10
1パック(4個)
10
4
3.5
1.6
2.5
10
M4
10
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41742784
4×15
1パック(4個)
10
4
3.5
1.6
2.5
15
M4
15
¥
529
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り3点です
41742793
4×30
1パック(3個)
10
4
3.5
1.6
2.5
30
M4
30
¥
599
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り4点です
41742802
5×15
1パック(3個)
12
4
3.5
1.6
2.5
15
M5
15
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41742811
6×15
1パック(3個)
12
5
3.8
1.6
3
15
M6
15
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください