曜日別特売

ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)

ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) - サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) - サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) - サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) - サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) - サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) - サトーパーツ
(1件のレビュー)

RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能

仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
定格電流(A)
端子金具
端子
適合ヒューズ管サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45536766F-700-ALFG-20、FG-30、その他10ねじ締付端子(M4×8 セムスねじ)ねじ端子、M4セムスネジΦ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
45536775F-700-BLFG-20、FG-30、その他10ハンダ付け兼用187タブ端子 (t0.5)はんだ兼用、187タブ(t0.5)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
45536854F-720-LFG-4020ねじ締付端子(M4×8 セムスねじ)ねじ端子、M4セムスネジΦ10.31×38.1
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45536766
2017-11-09
用途: マンション共用部照明回路メンテナンス
建設業・工事業

既設ヒューズホルダーは溶断表示なしでしたが            寸法並びに取り付けやすさとヒューズ切れ確認容易な為選びました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする