アドコート
気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)
クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。
主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。
JIS Z 1535 に規定された試験に合格
用途
長期鉄鋼用
材質
75g防錆紙用中性クラフト
質量(kg)
10
防錆可能年月
10~14ヶ月
ロール直径(mm)
Φ135
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※亜鉛、ニッケル、銅、黄銅、りん青銅には使用しないでください
※防錆可能年月につきましては、中性クラフト紙ベースでもポリ袋等による外装で密封した場合は、12~36ヶ月、または12~60ヶ月程度有効です。ただし、ご使用状況に大きく異なりますので、あくまでも目安とお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46836343
TP-810(M)
ロールタイプ
100
100
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
気化性防錆紙の正しい使い方 コンテナBOX
参考になった