アックスラッシュ

アックスラッシュ - アックスブレーンアックスラッシュ - アックスブレーンアックスラッシュ - アックスブレーン
(1件のレビュー)

排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解!
作業は注いで流すだけ!
詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。

使用方法
一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。
放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。
使用場所排水口まわり商品タイプ詰め替え用液性アルカリ性仕様毒物及び劇物取締法非該当成分クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他種別塩素系排水管詰り除去剤繰り返し・詰め替え対応内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45537021-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45537021
2021-09-27
用途: 配管内洗浄に使用します。
株式会社昭栄設備建設業・工事業

投入後放置できるので大変便利に使用でします。汚れの落ちもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする