ケンレーン
防炎ボディカバー B02
防炎加工品のため燃えにくい。
スソ全周ロープワンタッチ絞り式(ビニロンロープ使用)。
ロープ絞りは、風に強く切れたり、たるんだりしません。
フロント識別マーク付。
絞り後の余りロープ収納リング付。
日本製
用途
セダンタイプドアミラー用
仕様
スソは全周ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品)
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合車種
セダン車
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45537511
08-674
ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工)
411~440
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45537527
08-675
ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工)
441~470
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45537536
08-676
ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工)
471~500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45537545
08-677
ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工)
501~530
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
09718178
08-671
ポリエステル100%薄地軽量使用(防炎・防水加工)
300~350
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
09718187
08-672
ポリエステル100%薄地軽量使用(防炎・防水加工)
351~380
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
09718196
08-673
ポリエステル100%薄地軽量使用(防炎・防水加工)
381~410
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください