SF-JOINT
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途
Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
内容量
1個
注意
※リジッドタイプには硬質塩ビ管用接着剤は使用できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46760612
VC-7520
塩ビ
フレキシブルタイプ
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
46760621
VC-7516
塩ビ
フレキシブルタイプ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46760655
FK-1275L
TPE
リジッドタイプ
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
46760664
FK-2075LP
TPE
リジッドタイプ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46760673
FK-1475S
TPE
リジッドタイプ
¥
4,100
取扱い終了
46760682
FK-2075S
TPE
リジッドタイプ
¥
4,200
取扱い終了
46760691
FK-2375S
TPE
リジッドタイプ
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください