曜日別特売

ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置)

ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) - UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) - UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) - UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) - UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) - UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) - UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) - UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) - URO
(1件のレビュー)

人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗)
便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。
夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。
高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。
わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合)
LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。
必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります)
※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)

機能
(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、
(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、
(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う質量(g)約700使用電池リチウム電池(CR-P2)電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)電池寿命約3年(4000回/月)検知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)検知距離(mm)400以上(調整可能)待機時間(水洗)8秒内容量1個
注意
※下記のような場所は誤動作が生じる恐れがあります。
本体に太陽光が直接または反射して入射するような場所。
自動車のヘッドライトが当たるような場所。
強い赤外線を発生する機器がある場所。
強い電磁波を発生させる機器の近くの場所。
向かい合って設定されているようなトイレ。
※メーカー指定のバルブ以外には取り付けられません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フラッシュバルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467623535481型 Tタイプ(TOTO)T60RN、T60P、T60S
46,000
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
468368855481型 TGNタイプ(TOTO)TG60RN、TG60PN、TG60SN
46,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
468368945481型 TGタイプ(TOTO)TG60R、TG60P、TG60S
46,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
468369035481型 Iタイプ(INAX)UF-2、UF-3、UF-4
46,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
468368765481型 TFタイプ(TOTO)T60RNF、T60PF、T60SF
36,000
取扱い終了
468369125481型 INHタイプ(INAX)UF-2NH、UF-3NH、UF-4NH
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46836912
2013-01-25
用途: 旧型自動水洗装置の更新

現在、旧式ウロ電子の押しボタン式トイレ用自動水洗装置を使用していますが、今回故障し交換が必要になりました。地元業者にウロクリーン
エクセル5481で交換依頼をしましたが、取り寄せ不可の回答があり、
代替品としてイナックスの自動水洗装置+フラッシュバルブ交換で断水工事が必要の見積で約6000円アップの内容でしたが、ウロクリーンエクセル5481での交換は断水工事不要で工事(社内)時間30分で出来た為、経費の
削減になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする