曜日別特売

PETケース 厚さ3mm

PETケース 厚さ3mm - タキロンシーアイ
(1件のレビュー)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1内容量1個
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455388753×50×50×50-5050×50
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
455388843×50×50×100-10050×50
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
455388933×50×50×150-15050×50
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389023×50×50×200-20050×50
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389113×50×100×50-5050×100
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
455389273×50×100×100-10050×100
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389363×50×100×150-15050×100
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389453×50×100×200-20050×100
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389543×50×150×50-5050×150
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389633×50×150×100-10050×150
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389723×50×150×150-15050×150
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389813×50×150×200-20050×150
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455389973×50×200×50-5050×200
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390063×50×200×100-10050×200
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390153×50×200×150-15050×200
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390243×50×200×200-20050×200
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390333×100×100×50-50100×100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
455390423×100×100×100-100100×100
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390513×100×100×150-150100×100
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390673×100×100×200-200100×100
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390763×100×150×50-50100×150
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390853×100×150×100-100100×150
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455390943×100×150×150-150100×150
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391033×100×150×200-200100×150
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391123×100×200×50-50100×200
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391213×100×200×100-100100×200
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391373×100×200×150-150100×200
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391463×100×200×200-200100×200
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391553×100×300×50-50100×300
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
455391643×100×300×100-100100×300
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391733×100×300×150-150100×300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391823×100×300×200-200100×300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
455391913×100×400×50-50100×400
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392073×100×400×100-100100×400
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392163×100×400×150-150100×400
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392253×100×400×200-200100×400
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392343×100×500×50-50100×500
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392433×100×500×100-100100×500
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392523×100×500×150-150100×500
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392613×100×500×200-200100×500
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392773×150×150×50-50150×150
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455392863×150×150×100-100150×150
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
455392953×150×150×150-150150×150
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455393043×150×150×200-200150×150
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455393133×150×200×50-50150×200
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455393223×150×200×100-100150×200
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455393313×150×200×150-150150×200
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455393473×150×200×200-200150×200
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455393563×150×300×50-50150×300
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
455393653×150×300×100-100150×300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45539042
2017-06-26
用途: 衝撃がかかる可能性の有るケース

接着時の精度が悪く、段差がある。接着剤のはみ出しも多い。値段も高く、納期も長い。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする