曜日別特売

アクリルケース 厚さ3mm

アクリルケース 厚さ3mm - 住化アクリル販売
(2件のレビュー)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です

用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3内容量1個
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
全77種類を絞り込む
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455403973×50×50×50-5050×50
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
455404063×50×50×100-10050×50
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
455404153×50×50×150-15050×50
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455404243×50×50×200-20050×50
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455404333×50×100×50-5050×100
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
455404423×50×100×100-10050×100
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
455404513×50×100×150-15050×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455404673×50×100×200-20050×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455404763×50×150×50-5050×150
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
455404853×50×150×100-10050×150
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455404943×50×150×150-15050×150
オープン
7,688
8,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
455405033×50×150×200-20050×150
オープン
7,688
8,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
455405123×50×200×50-5050×200
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455405213×50×200×100-10050×200
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455405373×50×200×150-15050×200
オープン
7,688
8,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
455405463×50×200×200-20050×200
オープン
7,688
8,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
455405553×100×100×50-50100×100
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
455405643×100×100×100-100100×100
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
455405733×100×100×150-150100×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455405823×100×100×200-200100×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455405913×100×150×50-50100×150
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
455406073×100×150×100-100100×150
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
455406163×100×150×150-150100×150
オープン
7,688
8,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
455406253×100×150×200-200100×150
オープン
7,688
8,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
455406343×100×200×50-50100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
455406433×100×200×100-100100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
455406523×100×200×150-150100×200
オープン
7,688
8,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
455406613×100×200×200-200100×200
オープン
7,688
8,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
455406773×100×300×50-50100×300
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
455406863×100×300×100-100100×300
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
455406953×100×300×150-150100×300
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407043×100×300×200-200100×300
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407133×100×400×50-50100×400
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407223×100×400×100-100100×400
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407313×100×400×150-150100×400
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407473×100×400×200-200100×400
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407563×100×500×50-50100×500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407653×100×500×100-100100×500
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407743×100×500×150-150100×500
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407833×100×500×200-200100×500
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455407923×150×150×50-50150×150
オープン
7,688
8,457(税込)
当日出荷
455408013×150×150×100-100150×150
オープン
7,688
8,457(税込)
7日以内出荷
返品不可
455408173×150×150×150-150150×150
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455408263×150×150×200-200150×150
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455408353×150×200×50-50150×200
オープン
7,688
8,457(税込)
当日出荷
455408443×150×200×100-100150×200
オープン
7,688
8,457(税込)
当日出荷
455408533×150×200×150-150150×200
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455408623×150×200×200-200150×200
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455408713×150×300×50-50150×300
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
455408873×150×300×100-100150×300
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45540397
2020-07-17
用途: 展示会
有限会社Wits

下板の寸法が0.7mm小さい。見た目に段差が付いていて、商品としては使えない。この価格で、この品質は考えられない悪い。二度と買わない。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 45540433
2018-04-03
用途: 大失敗です。
その他業種

衣装ケース的なものを想定して購入しました。暑さ3mmは目についたのですが、寸法の単位がmmとは気づかず、値段的にも高価だし5個も注文して大損害です。返品不可と書いているのは知っていましたが、不可の理由を聞くと、受注生産だからと回答されました。同じ製品を今でも販売しているのだから返品を認めてくれてもいいと思うのだけど?

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1720:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする