曜日別特売

塩ビケース 厚さ3mm

塩ビケース 厚さ3mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02内容量1個
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455419123×50×50×505050×50
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
455419213×50×50×10010050×50
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
455419373×50×50×15015050×50
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455419463×50×50×20020050×50
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455419553×50×100×505050×100
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
455419643×50×100×10010050×100
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
455419733×50×100×15015050×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455419823×50×100×20020050×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455419913×50×150×505050×150
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455420073×50×150×10010050×150
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
455420163×50×150×15015050×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455420253×50×150×20020050×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455420343×50×200×505050×200
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
455420433×50×200×10010050×200
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455420523×50×200×15015050×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455420613×50×200×20020050×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455420773×100×100×5050100×100
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
455420863×100×100×100100100×100
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
455420953×100×100×150150100×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421043×100×100×200200100×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421133×100×150×5050100×150
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421223×100×150×100100100×150
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421313×100×150×150150100×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421473×100×150×200200100×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421563×100×200×5050100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
455421653×100×200×100100100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421743×100×200×150150100×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421833×100×200×200200100×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455421923×100×300×5050100×300
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422013×100×300×100100100×300
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422173×100×300×150150100×300
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422263×100×300×200200100×300
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422353×100×400×5050100×400
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422443×100×400×100100100×400
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422533×100×400×150150100×400
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422623×100×400×200200100×400
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422713×100×500×5050100×500
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422873×100×500×100100100×500
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
455422963×100×500×150150100×500
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
455423053×100×500×200200100×500
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
455423143×150×150×5050150×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455423233×150×150×100100150×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455423323×150×150×150150150×150
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
455423413×150×150×200200150×150
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
455423573×150×200×5050150×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455423663×150×200×100100150×200
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
455423753×150×200×150150150×200
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
455423843×150×200×200200150×200
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
455423933×150×300×5050150×300
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455424023×150×300×100100150×300
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45541955
2016-02-04
用途: 窓のカギの誤操作防止用カバーとして

取り付け作業中に力がかかったのか、接着部がはがれてしまった。市販の接着剤で復旧できました。  自分で加工できないので総合的には助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする