曜日別特売

PETケース 厚さ5mm

PETケース 厚さ5mm - タキロンシーアイ

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)5透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1内容量1個
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
全76種類を絞り込む
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455396365×50×50×505050×50
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
455396455×50×50×10010050×50
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
455396545×50×50×15015050×50
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455396635×50×50×20020050×50
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455396725×50×100×505050×100
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
455396815×50×100×10010050×100
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
455396975×50×100×15015050×100
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397065×50×100×20020050×100
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397155×50×150×505050×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397245×50×150×10010050×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397335×50×150×15015050×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397425×50×150×20020050×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397515×50×200×505050×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397675×50×200×10010050×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397765×50×200×15015050×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397855×50×200×20020050×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455397945×100×100×5050100×100
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398035×100×100×100100100×100
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398125×100×100×150150100×100
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398215×100×100×200200100×100
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398375×100×150×5050100×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398465×100×150×100100100×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398555×100×150×150150100×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398645×100×150×200200100×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398735×100×200×5050100×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398825×100×200×100100100×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455398915×100×200×150150100×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399075×100×200×200200100×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399165×100×300×5050100×300
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399255×100×300×100100100×300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399345×100×300×150150100×300
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399435×100×300×200200100×300
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399525×100×400×5050100×400
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399615×100×400×100100100×400
オープン
10,880
11,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399775×100×400×150150100×400
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399865×100×400×200200100×400
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455399955×100×500×5050100×500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400045×100×500×100100100×500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400135×100×500×150150100×500
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400225×100×500×200200100×500
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400315×150×150×5050150×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400475×150×150×100100150×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400565×150×150×150150150×150
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400655×150×150×200200150×150
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400745×150×200×5050150×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400835×150×200×100100150×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455400925×150×200×150150150×200
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455401015×150×200×200200150×200
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455401175×150×300×5050150×300
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
455401265×150×300×100100150×300
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする