曜日別特売

アクリルケース 厚さ5mm

アクリルケース 厚さ5mm - 住化アクリル販売
(2件のレビュー)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です

用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)5透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3内容量1個
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
全76種類を絞り込む
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455411515×50×50×505050×50
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
455411675×50×50×10010050×50
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
455411765×50×50×15015050×50
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455411855×50×50×20020050×50
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455411945×50×100×505050×100
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
455412035×50×100×10010050×100
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
455412125×50×100×15015050×100
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455412215×50×100×20020050×100
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455412375×50×150×505050×150
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
455412465×50×150×10010050×150
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
455412555×50×150×15015050×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455412645×50×150×20020050×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455412735×50×200×505050×200
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
455412825×50×200×10010050×200
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
455412915×50×200×15015050×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455413075×50×200×20020050×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455413165×100×100×5050100×100
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
455413255×100×100×100100100×100
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
455413345×100×100×150150100×100
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
455413435×100×100×200200100×100
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455413525×100×150×5050100×150
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
455413615×100×150×100100100×150
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
455413775×100×150×150150100×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455413865×100×150×200200100×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455413955×100×200×5050100×200
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
455414045×100×200×100100100×200
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
455414135×100×200×150150100×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455414225×100×200×200200100×200
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
455414315×100×300×5050100×300
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455414475×100×300×100100100×300
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
455414565×100×300×150150100×300
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
455414655×100×300×200200100×300
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
455414745×100×400×5050100×400
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
455414835×100×400×100100100×400
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
455414925×100×400×150150100×400
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415015×100×400×200200100×400
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415175×100×500×5050100×500
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415265×100×500×100100100×500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415355×100×500×150150100×500
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415445×100×500×200200100×500
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415535×150×150×5050150×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415625×150×150×100100150×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415715×150×150×150150150×150
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415875×150×150×200200150×150
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455415965×150×200×5050150×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455416055×150×200×100100150×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455416145×150×200×150150150×200
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455416235×150×200×200200150×200
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455416325×150×300×5050150×300
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
455416415×150×300×100100150×300
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45541885
2022-01-27
用途: 製品のディスプレイ
製造業

包丁の製作過程のサンプルを展示するために購入しました
非常に精度が高く 綺麗で 大変満足しました
もっと大きなサイズが有ればありがたいですね

対象商品 : 45541903
2020-04-27
用途: 模型の展示用
原尚建築設計事務所

しっかりと安心感のある造り中の物が良く煮え大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする