曜日別特売

塩ビケース 厚さ5mm

塩ビケース 厚さ5mm - タキロンシーアイ塩ビケース 厚さ5mm - タキロンシーアイ
(1件のレビュー)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ透明厚さ(mm)5比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02内容量1個
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455426735×50×50×505050×50
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
455426825×50×50×10010050×50
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
455426915×50×50×15015050×50
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427075×50×50×20020050×50
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427165×50×100×505050×100
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427255×50×100×10010050×100
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
455427345×50×100×15015050×100
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427435×50×100×20020050×100
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427525×50×150×505050×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427615×50×150×10010050×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427775×50×150×15015050×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427865×50×150×20020050×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455427955×50×200×505050×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428045×50×200×10010050×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428135×50×200×15015050×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428225×50×200×20020050×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428315×100×100×5050100×100
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428475×100×100×100100100×100
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428565×100×100×150150100×100
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428655×100×100×200200100×100
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428745×100×150×5050100×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428835×100×150×100100100×150
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455428925×100×150×150150100×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429015×100×150×200200100×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429175×100×200×5050100×200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429265×100×200×100100100×200
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
455429355×100×200×150150100×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429445×100×200×200200100×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429535×100×300×5050100×300
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429625×100×300×100100100×300
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429715×100×300×150150100×300
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429875×100×300×200200100×300
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455429965×100×400×5050100×400
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430055×100×400×100100100×400
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430145×100×400×150150100×400
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430235×100×400×200200100×400
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430325×100×500×5050100×500
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430415×100×500×100100100×500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430575×100×500×150150100×500
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430665×100×500×200200100×500
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430755×150×150×5050150×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430845×150×150×100100150×150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455430935×150×150×150150150×150
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455431025×150×150×200200150×150
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455431115×150×200×5050150×200
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455431275×150×200×100100150×200
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
455431365×150×200×150150150×200
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455431455×150×200×200200150×200
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455431545×150×300×5050150×300
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455431635×150×300×100100150×300
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45543276
2022-08-12
用途: 空冷装置の容器
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

塩ビ製で、穴加工などが容易で、ブロアを取り付けてるためにホールソーやドリルで加工しても、アクリルケースのように、ヒビ割れしないので安心して使える。透明度もそこそこある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする