曜日別特売

パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-AT-PC

パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-AT-PC - 山金工業パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-AT-PC - 山金工業パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-AT-PC - 山金工業パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-AT-PC - 山金工業

ノートパソコンンの強い味方!
ノートパソコンを引き出すだけで即お使い頂けます。
使わない時は、マイ・ファイリングの下に収納。デスク上を広くお使い頂けます。

ウォームホワイト付属品自在式(プラスチック)仕切板2枚、トレー3枚質量(kg)7.3サイズA4ファイル高さ(mm)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)326×235×339、(右)300×243×339本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×245×450グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ワゴンの耐荷重は全体の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
※商品の構造上一段当りの耐荷重の設定はしておりませんが、安全にお使い頂く為に各段均等か、又は重い物を下段に置いて使用して下さい。※個人宅の配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45545376JM-AT-PC
42,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする