曜日別特売

厨房用立型自在水栓本体

厨房用立型自在水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)
用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地内容量1個
注意
※吐水口は付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46762536A5310F-13
8,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
46762545A5310LF-13
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46783895A5310F-13
5,880
取扱い終了
46783904A5310LF-13
6,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-18
用途: 台所に追加した井戸用

レバー角45度で全開、全閉ができ力もいらず凄く使い勝手が良いし、質感も高級感がありしっかりしていて良きものでした。他のお客さんにもおすすめできます!

対象商品 : 46762536
2017-05-22
用途: 自宅の台所水栓交換

既存の水栓金具だと懐が狭くバケツを置いての作業ができないため交換。長めのフレキパイプと組み合わせてゆったり洗い物が出来るようになりました。製品の精度も良く素人でも問題なく取付け可能。業務用なので強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする