元口付切替シャワー

元口付切替シャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)元口付切替シャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。

用途キッチン用。仕様シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)60対応水栓丸吐水口径15~20mm用のビス止め式水流切替対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46762721PM252-10
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46784087PM252-10
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46762721
2024-05-03
用途: 屋外の流し台

今まで差し込み式の切り替えシャワーを使っていましたが一シーズン経ったら口のゴムが緩くなり少しの圧でも外れるようになってしまったためこのネジ式に替えたら問題解決。シャワーの切り替えもスムーズです。最初からこれにすれば良かった。

対象商品 : 46762721
2013-01-27
用途: 部品水洗の水栓に取付
株式会社山森製鎖

他社のものよりシャワーの穴が小さく水の勢いが強い為、節水効果が期待できそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする