曜日別特売

ビスピタ (ドリル付) 座付頭

ビスピタ (ドリル付) 座付頭 - 若井産業ビスピタ (ドリル付) 座付頭 - 若井産業ビスピタ (ドリル付) 座付頭 - 若井産業
(1件のレビュー)
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
サイズ(d×L1)(mm)
ねじ長さ(mm)
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10793456BW-432B1パック(125本)M43232パッド(30本)、下穴ドリル(1本)
1,300
799
879(税込)
当日出荷
10402594BW-425B1パック(150本)-2525パッド(40本)、下穴ドリル(1本)
1,080
取扱い終了
10788251BW-425BS1パック(150本)-2525パッド(40本)、下穴ドリル(1本)ステンレス製(SUS410)
2,180
取扱い終了
10788267BW-432BS1パック(125本)-3232パッド(30本)、下穴ドリル(1本)ステンレス製(SUS410)
2,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10793456
2026-03-15
用途: 器具の壁取付
その他業種

ネジ頭か、大きく、今までのネジでは抜けていたが良く締まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする