曜日別特売

アース棒 14Φ

アース棒 14Φ - 丸信電業アース棒 14Φ - 丸信電業アース棒 14Φ - 丸信電業アース棒 14Φ - 丸信電業
(7件のレビュー)

銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
連結式はリード端子を併せて使用します。

材質銅メッキ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
リード線長さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45548395MS-22A種14スケ×22014Φ×1200
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
45548413MS-25A種14スケ×22014Φ×1500
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45548422MS-38--14Φ×1500
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45548404MS-37--14Φ×1200
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45548413
2023-01-30
用途: 接地抵抗値の低減
サービス業

使い易く、打設作業も良好です。接続作業も十分に対応が可能。

対象商品 : 45548395
2019-01-31
用途: アマチュア無線アンテナのグランドアースに使用
農・林・水産業

アース引き出し線部のカシメにが若干緩く揺らすとカクカク動く(抜けはしないと思いますが)接触抵抗が気になり不満を感じました、ロウ付けし直して使用しました。銅ブラケット&ビス留め方式などに変えた方が良いかと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様、品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 45548413
2016-06-16
用途: アマチュア無線タワー建設時の接地
運輸・通信業

とても扱いやすいです。

対象商品 : 45548413
2015-07-22
用途: 自宅のアース配線

車庫兼作業場を立てるためアースを取らなきゃと考えていたとき、ちょうど邪魔になった電柱を移動した時にできた2mほどの穴を利用しようと購入。長さがあるので少しは接地抵抗もとれるでしょ。

1が参考にしています
対象商品 : 45548395
2015-04-24
用途: タワー建設時に使用
久保田金型工作所

アンテナタワーの補助アースとして使用します、製品を見る限り良い商品だと思います。

対象商品 : 45548422
2013-09-26
用途: 接地抵抗低減用
農・林・水産業

14φのアース棒の長さが1500と1200しか選択肢が無く
900mmのものを作って欲しいのですが。
無理でしょうか。

MonotaROからの回答

レビューご投稿ありがとうございます。
申し訳ございませんが、弊社で加工生産している商品ではございませんので、メーカーに申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 45548413
2013-09-03
用途: アマチュア無線アンテナ避雷用アース

予定通りの使用が出来ている。
次は連結式も検討したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする