ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm - ノーブランドポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm - ノーブランド
(3件のレビュー)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性内容量1枚
全40種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455505138×100×100100100
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
455505228×100×200100200
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
455505318×100×300100300
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
455505478×100×400100400
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
455505568×100×500100500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
455505658×100×600100600
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
455505748×100×700100700
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
455505838×100×800100800
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
455505928×100×900100900
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506018×100×10001001000
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506178×200×200200200
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506268×200×300200300
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506358×200×400200400
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506448×200×500200500
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506538×200×600200600
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506628×200×700200700
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506718×200×800200800
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506878×200×900200900
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455506968×200×10002001000
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507058×300×300300300
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507148×300×400300400
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507238×300×500300500
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507328×300×600300600
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507418×300×700300700
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507578×300×800300800
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507668×300×900300900
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507758×300×10003001000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507848×400×400400400
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
455507938×400×500400500
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508028×400×600400600
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508118×400×700400700
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508278×400×800400800
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508368×400×900400900
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508458×400×10004001000
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508548×500×500500500
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508638×500×600500600
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508728×500×700500700
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508818×500×800500800
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
455508978×500×900500900
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
455509068×500×10005001000
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45550881
2021-02-10
用途: 隔壁
瀬川歯科医院医療・福祉・介護関連業

板は湾曲、傷など認められず良好にカットされてました。使用後間もなく経日変化については不明です。

対象商品 : 45550854
2019-02-15
用途: 船舶のハッチに使っている。
農・林・水産業

この製品でハッチを製作して、3年近く経過していますが、問題無く機能を果たして居ますので
良かったのではと思います。

対象商品 : 45550653
2017-05-31
用途: バイク用、、加工
保 内装店建設業・工事業

品はそれなりですが、MonotaROの対応が
非常に不満、、、、2年以上前の事ですが、現在に至っても
理解が出来ていませんので
今後もMonotaROは出来るだけ利用しないように
しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする