曜日別特売

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) - コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) - コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) - コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) - コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) - コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) - コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) - コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) - コーセル
(38件のレビュー)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑内容量1台
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45556156PBA10F-5-NDC510102AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×68mm(端子台含まず)(W×H×D)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45556323PBA10F-12-NDC121010.80.9AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×68mm(端子台含まず)(W×H×D)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45556497PBA10F-24-NDC2410120.5AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×68mm(端子台含まず)(W×H×D)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87005913PBA15F-3R3-NDC3159.93AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×85(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
45556165PBA15F-5-NDC515153AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×85(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87005922PBA15F-9-NDC91515.31.7AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×85(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
45556341PBA15F-12-NDC121515.61.3AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×85(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87005931PBA15F-15-NDC151515.31AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×85(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
45556506PBA15F-24-NDC241516.80.7AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×85(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87005956PBA15F-48-NDC481516.80.35AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×85(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
3,490
3,839(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006071PBA30F-3R3-NDC33019.86AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
45556183PBA30F-5-NDC530306AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
87006087PBA30F-9-NDC93030.63.4AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
45556366PBA30F-12-NDC1230302.5AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
87006096PBA30F-15-NDC1530302AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
45556524PBA30F-24-NDC243031.21.3AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
87006105PBA30F-48-NDC483031.20.65AC85~264 1Φ/DC110~37031×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006236PBA50F-3R3-NDC3503310AC85~264 1Φ/DC120~37031×82×120(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
45556201PBA50F-5-NDC5505010AC85~264 1Φ/DC120~37031×82×120(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87006245PBA50F-9-NDC95050.45.6AC85~264 1Φ/DC120~37031×82×120(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
45556384PBA50F-12-NDC125051.64.3AC85~264 1Φ/DC120~37031×82×120(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87006254PBA50F-15-NDC155052.53.5AC85~264 1Φ/DC120~37031×82×120(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
45556542PBA50F-24-NDC245052.82.2AC85~264 1Φ/DC120~37031×82×120(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87006263PBA50F-36-NDC365050.41.4AC85~264 1Φ/DC120~37031×82×120(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
87006272PBA50F-48-NDC485052.81.1AC85~264 1Φ/DC120~37031×82×120(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006412PBA75F-3R3-NDC37549.515AC85~264/Φ1mm/DC120~37032×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
45556226PBA75F-5-NDC5757515AC85~264 1Φ/DC120~37032×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87006421PBA75F-9-NDC97575.68.4AC85~264 1Φ/DC120~37032×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
45556402PBA75F-12-NDC127575.66.3AC85~264 1Φ/DC120~37032×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87006437PBA75F-15-NDC1575755AC85~264 1Φ/DC120~37032×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
45556567PBA75F-24-NDC247576.83.2AC85~264 1Φ/DC120~37032×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87006446PBA75F-36-NDC367575.62.1AC85~264 1Φ/DC120~37032×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006455PBA75F-48-NDC487576.81.6AC85~264 1Φ/DC120~37032×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006595PBA100F-3R3-NDC31006620AC85~264 1Φ/DC120~37032×93×147(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
45556244PBA100F-5-NDC510010020AC85~264 1Φ/DC120~37032×93×147(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87006604PBA100F-9-NDC910094.510.5AC85~264 1Φ/DC120~37032×93×147(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
45556427PBA100F-12-NDC121001028.5AC85~264 1Φ/DC120~37032×93×147(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87006613PBA100F-15-NDC151001057AC85~264 1Φ/DC120~37032×93×147(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
45556585PBA100F-24-NDC241001084.5AC85~264 1Φ/DC120~37032×93×147(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
87006622PBA100F-36-NDC36100100.82.8AC85~264 1Φ/DC120~37032×93×147(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
87006631PBA100F-48-NDC48100100.82.1AC85~264 1Φ/DC120~37032×93×147(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87006771PBA150F-3R3-NDC31509930AC85~264 1Φ/DC120~37034×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
45556262PBA150F-5-NDC515015030AC85~264 1Φ/DC120~37034×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
87006787PBA150F-9-NDC9150150.316.7AC85~264 1Φ/DC120~37034×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
45556445PBA150F-12-NDC1215015613AC85~264 1Φ/DC120~37034×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
87006796PBA150F-15-NDC1515015010AC85~264 1Φ/DC120~37034×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
45556603PBA150F-24-NDC241501566.5AC85~264 1Φ/DC120~37034×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
87006805PBA150F-36-NDC36150154.84.3AC85~264 1Φ/DC120~37034×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
87006814PBA150F-48-NDC48150158.43.3AC85~264 1Φ/DC120~37034×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87005922
2024-05-10
用途: 防犯カメラの電源として使用
建設業・工事業

問題なく動作しました。外側から固定できるとめ穴が欲しいです、もう少し大きな容量があるとよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 87005913
2024-06-03
用途: 陶芸作品でプリンスエドワード島(赤毛のアンの舞台)灯台を作った。それのLED球電源
伊藤興産

キッチと作動してます。玄関に灯台を設置。センサーで、暗くなり、物が近づくと点灯し一定時間後、消灯。LED球は七色に点滅するタイプ。一斉にテラス・窓で点灯。

2024-11-12
用途: 試作品製作
岩手県立産業技術短期大学校

高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。

対象商品 : 45556542
2023-05-10
用途: 制御盤修理 機器交換

制御盤で故障の多い機器です。
これがないとリレーやセンサーが作動しません。
商品不足の今、一番在庫で欲しい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 45556506
2023-06-08
用途: 制御機器の電源として

長年使用してきたメーカの製品で、安心して使えます。

対象商品 : 45556427
2022-07-09
用途: 検査機器の電源延長に使用
株式会社スターマイクロ

SW電源部品がどこにも在庫が有りませんでしたが、御社様は在庫をしていましたのですぐに入手ができ、大変に助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 45556506
2022-02-17
用途: 制御機器の電源故障時の置き換え

故障して電源と交換して、問題なく動作しています。
現在DC24V電源の入手が難しい中、購入できてありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45556323
2021-12-22
用途: 制御盤の組立の時
フジカワ電機

改良工事をしていて急に
直流電源が必要になった時にコンパクトで使いやすいのが便利です。
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
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする