昭和コーポレーション
スリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)
ユニクロ
寸法L(mm)
50
内容量
1個
注意
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法F(mm)
適合管径(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46814826
L-HBT 15A×20t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
21.7
48
88
¥
1,370
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
46814835
L-HBT 15A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
21.7
53
93
¥
1,510
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
46814844
L-HBT 15A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
21.7
58
98
¥
1,670
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
46814853
L-HBT 15A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
21.7
68
108
¥
2,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
46814862
L-HBT 20A×20t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
27.2
51
91
¥
1,360
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
46814871
L-HBT 20A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
27.2
56
96
¥
1,560
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
46814887
L-HBT 20A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
27.2
61
101
¥
1,740
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
46814896
L-HBT 20A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
27.2
71
111
¥
2,140
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46814905
L-HBT 20A×50t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
27.2
81
121
¥
2,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
46814914
L-HBT 25A×20t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
34.0
54
94
¥
1,460
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
46814923
L-HBT 25A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
34.0
59
99
¥
1,640
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
46814932
L-HBT 25A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
34.0
64
104
¥
1,820
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
46814941
L-HBT 25A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
34.0
74
114
¥
2,260
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
46814957
L-HBT 25A×50t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
34.0
84
124
¥
2,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
46814966
L-HBT 32A×20t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
42.7
58
98
¥
1,560
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
46814975
L-HBT 32A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
42.7
63
103
¥
1,740
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
46814984
L-HBT 32A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
42.7
68
108
¥
1,930
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
46814993
L-HBT 32A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
42.7
78
118
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
46815002
L-HBT 32A×50t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
42.7
88
128
¥
2,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
46815011
L-HBT 40A×20t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
48.6
61
101
¥
1,700
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
46815027
L-HBT 40A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
48.6
66
106
¥
1,910
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46815036
L-HBT 40A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
48.6
71
111
¥
2,140
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46815045
L-HBT 40A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
48.6
81
121
¥
2,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
46815054
L-HBT 40A×50t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
48.6
91
131
¥
3,220
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
46815063
L-HBT 50A×20t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
60.5
67
107
¥
1,800
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
46815072
L-HBT 50A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
60.5
72
112
¥
2,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
46815081
L-HBT 50A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
60.5
77
117
¥
2,270
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
46815097
L-HBT 50A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
60.5
87
127
¥
2,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
46815106
L-HBT 50A×50t
スリーパーハンガー型(吊型)
10
60.5
97
137
¥
3,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
46815115
L-HBT 65A×20t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
76.3
75
115
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
46815124
L-HBT 65A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
76.3
80
120
¥
2,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
46815133
L-HBT 65A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
76.3
85
125
¥
2,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
46815142
L-HBT 65A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
76.3
95
135
¥
3,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
46815151
L-HBT 65A×50t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
76.3
105
145
¥
4,130
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
46815167
L-HBT 80A×20t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
89.1
82
122
¥
2,340
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
46815176
L-HBT 80A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
89.1
87
127
¥
2,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
46815185
L-HBT 80A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
89.1
92
132
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
46815194
L-HBT 80A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
89.1
102
142
¥
3,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
46815203
L-HBT 80A×50t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
89.1
112
152
¥
4,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
46815212
L-HBT 100A×25t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
114.3
-
-
¥
3,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
46815221
L-HBT 100A×30t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
114.3
99
139
¥
3,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
46815237
L-HBT 100A×40t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
114.3
104
144
¥
4,140
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
46815246
L-HBT 100A×50t
スリーパーハンガー型(吊型)
12
114.3
114
154
¥
4,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
71962059
L-HBT 125Ax25t
-
16
139.8
119
161
¥
3,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
71962068
L-HBT 125Ax30t
-
16
139.8
124
166
¥
4,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
71962077
L-HBT 125Ax40t
-
16
139.8
134
176
¥
4,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
71962086
L-HBT 125Ax50t
-
16
139.8
144
186
¥
5,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
71962095
L-HBT 150Ax25t
-
16
165.2
132
174
¥
4,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
71962111
L-HBT 150Ax30t
-
16
165.2
137
179
¥
4,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
71962120
L-HBT 150Ax40t
-
16
165.2
147
189
¥
5,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ