昭和コーポレーション
スリーパーL 台座+Uバンド
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)
ユニクロ
内容量
1個
注意
※納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
板厚t(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46815255
L-DA+U 15A×20t
41
50
72
25
W3/8
1.6
15A
¥
1,210
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
46815264
L-DA+U 15A×25t
41
50
82
25
W3/8
1.6
15A
¥
1,340
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
46815273
L-DA+U 15A×30t
41
50
92
25
W3/8
1.6
15A
¥
1,500
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
46815282
L-DA+U 15A×40t
41
50
112
25
W3/8
1.6
15A
¥
1,870
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46815291
L-DA+U 20A×20t
41
50
78
25
W3/8
1.6
20A
¥
1,260
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
46815307
L-DA+U 20A×25t
41
50
88
25
W3/8
1.6
20A
¥
1,390
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
46815316
L-DA+U 20A×30t
41
50
98
25
W3/8
1.6
20A
¥
1,580
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
46815325
L-DA+U 20A×40t
41
50
118
25
W3/8
1.6
20A
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46815334
L-DA+U 20A×50t
41
50
138
25
W3/8
1.6
20A
¥
2,410
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
46815343
L-DA+U 25A×20t
41
50
85
25
W3/8
1.6
25A
¥
1,320
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
46815352
L-DA+U 25A×25t
41
50
95
25
W3/8
1.6
25A
¥
1,490
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
46815361
L-DA+U 25A×30t
41
50
105
25
W3/8
1.6
25A
¥
1,660
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
46815377
L-DA+U 25A×40t
41
50
125
25
W3/8
1.6
25A
¥
2,060
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
46815386
L-DA+U 25A×50t
41
50
145
25
W3/8
1.6
25A
¥
2,540
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
46815395
L-DA+U 32A×20t
41
50
94
25
W3/8
2.0
32A
¥
1,440
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
46815404
L-DA+U 32A×25t
41
50
104
25
W3/8
2.0
32A
¥
1,620
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
46815413
L-DA+U 32A×30t
41
50
114
25
W3/8
2.0
32A
¥
1,810
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
46815422
L-DA+U 32A×40t
41
50
134
25
W3/8
2.0
32A
¥
2,270
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
46815431
L-DA+U 32A×50t
41
50
154
25
W3/8
2.0
32A
¥
2,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
46815447
L-DA+U 40A×20t
41
50
100
25
W3/8
2.0
40A
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
46815456
L-DA+U 40A×25t
41
50
110
25
W3/8
2.0
40A
¥
1,790
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
46815465
L-DA+U 40A×30t
41
50
120
25
W3/8
2.0
40A
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
46815474
L-DA+U 40A×40t
41
50
140
25
W3/8
2.0
40A
¥
2,460
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
46815483
L-DA+U 40A×50t
41
50
160
25
W3/8
2.0
40A
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
46815492
L-DA+U 50A×20t
41
50
112
25
W3/8
2.0
50A
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
46815501
L-DA+U 50A×25t
41
50
122
25
W3/8
2.0
50A
¥
1,940
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46815517
L-DA+U 50A×30t
41
50
132
25
W3/8
2.0
50A
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
46815526
L-DA+U 50A×40t
41
50
152
25
W3/8
2.0
50A
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46815535
L-DA+U 50A×50t
41
50
172
25
W3/8
2.0
50A
¥
3,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
46815544
L-DA+U 65A×20t
41
50
128
25
W3/8
2.0
65A
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
46815553
L-DA+U 65A×25t
41
50
138
25
W3/8
2.0
65A
¥
2,180
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
46815562
L-DA+U 65A×30t
41
50
148
25
W3/8
2.0
65A
¥
2,440
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
46815571
L-DA+U 65A×40t
41
50
168
25
W3/8
2.0
65A
¥
3,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
46815587
L-DA+U 65A×50t
41
50
188
25
W3/8
2.0
65A
¥
3,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
46815596
L-DA+U 80A×20t
41
50
141
25
W3/8
2.0
80A
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
46815605
L-DA+U 80A×25t
41
50
151
25
W3/8
2.0
80A
¥
2,370
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
46815614
L-DA+U 80A×30t
41
50
161
25
W3/8
2.0
80A
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
46815623
L-DA+U 80A×40t
41
50
181
25
W3/8
2.0
80A
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
46815632
L-DA+U 80A×50t
41
50
201
25
W3/8
2.0
80A
¥
3,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
46815641
L-DA+U 100A×25t
41
50
176
25
W3/8
2.0
100A
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
46815657
L-DA+U 100A×30t
41
50
186
25
W3/8
2.0
100A
¥
2,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
46815666
L-DA+U 100A×40t
41
50
206
25
W3/8
2.0
100A
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46815675
L-DA+U 100A×50t
41
50
226
25
W3/8
2.0
100A
¥
4,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
71962138
L-DA+U 125Ax25t
43
50
203
32
W1/2
2.9
-
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
71962147
L-DA+U 125Ax30t
43
50
213
32
W1/2
2.9
-
¥
4,080
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
71962156
L-DA+U 125Ax40t
43
50
233
32
W1/2
2.9
-
¥
4,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
71962165
L-DA+U 125Ax50t
43
50
253
32
W1/2
2.9
-
¥
5,790
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
71962181
L-DA+U 150Ax25t
43
50
228
32
W1/2
2.9
-
¥
4,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
71962190
L-DA+U 150Ax30t
43
50
238
32
W1/2
2.9
-
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
71962199
L-DA+U 150Ax40t
43
50
258
32
W1/2
2.9
-
¥
5,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ