曜日別特売

90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 白)

90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 白) - 日鉄住金機工
種類溶接継手形状エルボ90°材質鋼管製規格JIS B2311規格品材質規格SGP内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4681693590EL 15A15A(1/2B)38.1
650
取扱い終了
代替品有
4681694490EL 20A20A(3/4B)38.1
650
取扱い終了
代替品有
4681695390EL 25A25A(1B)38.1
650
取扱い終了
代替品有
4681696290EL 32A32A(1 1/4B)47.6
780
取扱い終了
代替品有
4681697190EL 40A40A(1 1/2B)57.2
780
取扱い終了
代替品有
4681698790EL 50A50A(2B)76.2
1,250
取扱い終了
代替品有
4681699690EL 65A65A(2 1/2B)95.3
2,010
取扱い終了
代替品有
4681700590EL 80A80A(3B)114.3
2,650
取扱い終了
代替品有
4681701490EL 100A100A(4B)152.4
4,520
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4681693590EL 15A34668487G 90EL90EL 15A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668487溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
999
税込1,099
メーカー違いの相当品です。
4681694490EL 20A34668496G 90EL90EL 20A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668496溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です。
4681695390EL 25A34668505G 90EL90EL 25A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668505溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です。
4681696290EL 32A34668514G 90EL90EL 32A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668514溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
1,598
税込1,758
メーカー違いの相当品です。
4681697190EL 40A34668523G 90EL90EL 40A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668523溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
1,598
税込1,758
メーカー違いの相当品です。
4681698790EL 50A34668532G 90EL90EL 50A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668532溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
2,598
税込2,858
メーカー違いの相当品です。
4681699690EL 65A34668541G 90EL90EL 65A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668541溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
3,598
税込3,958
メーカー違いの相当品です。
4681700590EL 80A34668557G 90EL90EL 80A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668557溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
4,398
税込4,838
メーカー違いの相当品です。
4681701490EL 100A34668566G 90EL90EL 100A 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668566溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工1個
9,198
税込10,118
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする