曜日別特売

ゾナG5 カバー付 白

ゾナG5 カバー付 白 - 弘進ゴムゾナG5 カバー付 白 - 弘進ゴム
(11件のレビュー)

履き口カバー付、防滑ソール白長靴。
優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。
ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。
フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。

機能耐油、抗菌、防カビ剤配合足幅2E形状ハイカットタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)30+カバー12(26の場合)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)800(26cmの場合)靴タイプ長靴内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45557924C0161AA22.5
5,100
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
45557933C0161AA23
5,100
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
45557942C0161AA23.5
5,100
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
45557951C0161AA24
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45557967C0161AA24.5
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45557976C0161AA25
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45557985C0161AA25.5
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45557994C0161AA26
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45558003C0161AA26.5
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45558012C0161AA27
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45558021C0161AA28
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 農作業
農・林・水産業

修正再投稿です。
付属のインソールと別のインソールを合わせて使うと、表示と異なる2Eではなく3Eの商品でしたが、フィットした感じになったので評価変更します。

対象商品 : 45557994
2022-01-13
用途: 酪農作業
農・林・水産業

○○製の長靴を使用したら、靴ズレしたり、半月で水漏れしたり失敗してましたが、弘進ゴム製は丈夫で気にいってます。改善点は、自分は足が幅広いので、親指の第2関節の部分に亀裂が入り水漏れしてしまいます。

対象商品 : 45557985
2021-08-14
用途: 農作業に

幅広甲高の足にも合う。
1サイズ下げて高めのインソールを入れてぴったり履くと移動が楽です。
白なので真夏の暑さも少しはマシ。
生ゴムのソールがグリップ長持ちでGood

2021-11-13
用途: 農作業全般
その他業種

普段の足サイズは26.5ですが、25.5を購入しました。
少しゆったりした感じです。

対象商品 : 45558012
2020-08-22
用途: 衛生作業に使用
農・林・水産業

いつも使っています。
安心の品質。滑りにくいし安物の長靴はヒビ割れするけれども、こちらはまずそれはあり得ないので品質は確か!交換しようと思わなければ相当に使える。

対象商品 : 45557976
2020-08-08
用途: 草刈り作業に
建設業・工事業

山ビルが沢山いるので、いつもこのタイプを履いていますが、今回は履き替えに購入しました。他の商品よりカバーが長いのが良いです。

対象商品 : 45557924
2020-04-06
用途: 田んぼ作業
農・林・水産業

二度目の購入です。靴底もしっかりしていて長さもありピッタリフィットしているので田植え長靴の代わりに使える程です。白いので黒い長靴よりも熱を吸収しないので外でも役立ちます。足のサイズと同じサイズで使ってます。

対象商品 : 45558012
2020-05-24
用途: 農作業
農・林・水産業

靴幅と甲の高さは丁度よく、足が中で踊らないため踏ん張りが効く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする