曜日別特売

粘土クリーナー

粘土クリーナー - SOFT99粘土クリーナー - SOFT99
(4件のレビュー)

塗装を傷めることなく鉄粉やしつこい汚れなど塗装表面の付着物を取り除き、塗装面の状態を回復します。
コーティング施工前のボンネットやバンパーの処理に、また「BGホイールコート」の下地作りにも強力に効果を発揮します。

質量(g)100×5個危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応内容量1箱(100g×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4555873703199
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45558737
2019-06-10
用途: 車の清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

マイカーの清掃用に購入しました。車体の鉄粉をなぞって除去しています。シャンプー後も車体をこのクリーナーでなぞるとかなり粘土が変色して異物の除去がわかります。地味な商品ですが、車体の輝きをいつまでも保ちたい方は使用してみる価値はあると思います。

対象商品 : 45558737
2015-09-09
用途: ボディの鉄粉取り

信頼できるGZOXならと買ってみたが非常に硬く粘土を使用した場合粘土キズが入るが入りすぎる。他社の製品なら柔らかく入りずらく扱いやすい。もう少し成分を柔らかく扱いやすいようにしてほしい。

対象商品 : 45558737
2016-05-30
用途: 洗車

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品 : 45558737
2016-04-23
用途: 鉄粉落とし

鉄粉落としに使用します。汚れたもの使用するとボディに傷をつけてしまいます。そのため1台使用したら、アルミホイルにつかいます。消耗品なので、まとめ買いがお得です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする