TV壁掛け金具

TV壁掛け金具 - 日本アンテナTV壁掛け金具 - 日本アンテナTV壁掛け金具 - 日本アンテナ
(3件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46761154NA-PLB-101MB約6037型~65型
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46761163NA-LCD-113B約3522型~43型
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46761172NA-LCD-300B約1512~26型
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46761163
2025-02-06
用途: 液晶テレビの取付
建設業・工事業

取付金具の強度が、多少心配である。
強度の表示があれば、幸いです。

対象商品 : 46761163
2023-07-30
用途: テレビを壁掛けにセット
サービス業

石膏ボードに取り付けました。
注意書きの通り間柱を探して取り付けました。

対象商品 : 46761163
2014-01-09
用途: 監視カメラ用モニターの壁掛け

様々なタイプのネジ・ワッシャーが付属している所は、非常に良いです。
欠点は、TV側に固定するブラケットの大きさが大きく、23”モニターの
電源口を塞いでしまう状態になってしまいました。
コネクタの位置を逃げるようにブラケットに穴を開けるなり、大きく切り欠きが入ったブラケット形状にするともっと使い勝手が良くなります。
今回は、10mmの穴をボール盤で開けて対応しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする