コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)

コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) - 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) - 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) - 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) - 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) - 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) - 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) - 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) - 未来工業
(4件のレビュー)

防水型のコネクタです。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全20種類を絞り込む
適合管
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003914FPK-16FSK1袋(10個)483530ミラフレキ16
4,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
46785322FPK-16FK1袋(10個)473531ミラフレキ16
4,600
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
46785331FPK-22FK1袋(10個)564431ミラフレキ22
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
46785347FPK-28FK1袋(10個)655344ミラフレキ28
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
46785356FPK-36FK1個766655ミラフレキ36
1,140
929
1,022(税込)
当日出荷
46785374FPK-16FM1袋(10個)ミルキーホワイト473531ミラフレキ16
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
46785383FPK-22FM1袋(10個)ミルキーホワイト564431ミラフレキ22
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
46785392FPK-28FM1袋(10個)ミルキーホワイト655344ミラフレキ28
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
46785401FPK-36FM1個ミルキーホワイト766655ミラフレキ36
1,140
929
1,022(税込)
当日出荷
46785417FPK-14FS1袋(10個)ベージュ4533.530ミラフレキ14
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
46785426FPK-16F1袋(10個)ベージュ473531ミラフレキ16
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
46785435FPK-22F1袋(10個)ベージュ564431ミラフレキ22
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
46785444FPK-28F1袋(10個)ベージュ655344ミラフレキ28
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
46785453FPK-36F1個ベージュ766655ミラフレキ36
1,140
929
1,022(税込)
当日出荷
49486334FPK-16FH1セット(10個)グレー4735(W)31PF管16
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
49486343FPK-22FH1セット(10個)グレー5644(W)31PF管22
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
49486352FPK-28FH1セット(10個)グレー6553(W)44PF管28
7,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49486368FPK-36FH1個グレー7766(W)55PF管36
1,140
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
46785313FPK-14FSK1袋(10個)4533.530ミラフレキ14
3,200
取扱い終了
46785365FPK-14FSM1袋(10個)ミルキーホワイト4533.530ミラフレキ14
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

地中埋設のミラフレキ用です。未来工業製なのでまちがいはないかと。

対象商品 : 46785347
2017-12-02
用途: パワーコンディショナーへの配管の接続時
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカーの指定品なので初めて使ったが施工性に優れていると思う。

対象商品 : 46785331
2020-10-02
用途: GPSアンテナ保護の配管端末処理に使用
コーンズテクノロジー株式会社

ミラフレックスと共に使用しました、作業性も良く、良い商品ですが、1個しか必要としなかったので10個からの販売は多すぎました。少し高くなっても良いのでバラ売りを希望します。

対象商品 : 46785374
2016-10-31
用途: 外部の配線

見栄えが良いが、単価が高い。パック売りじゃなくて一つずつ買いた買ったが、メーカー直送では無理ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする