曜日別特売

溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K

溶接式管フランジ さし込み溶接フランジ FF式 10K - ツツイ
(1件のレビュー)
適合規格JIS B2220、JIS B2238材質SUS304形状フランジ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
穴数
適合管外径(Φmm)
厚さt(mm)
寸法f(mm)
内径do(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法g(Φmm)
寸法h(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46759447SOP-FF 15A151/295421.712122.27051150.56
850
取扱い終了
46759456SOP-FF 20A203/4100427.214127.77556150.72
1,080
取扱い終了
46759465SOP-FF 25A251125434.014134.59067191.12
1,680
取扱い終了
46759474SOP-FF 32A321・1/4135442.716243.210076191.47
2,340
取扱い終了
46759483SOP-FF 40A401・1/2140448.616249.110581191.55
2,340
取扱い終了
46759492SOP-FF 50A502155460.516261.112096191.86
2,800
取扱い終了
46759501SOP-FF 65A651・1/2175476.318277.1140116192.58
3,800
取扱い終了
46759517SOP-FF 80A803185889.118290.0150126192.58
3,800
取扱い終了
46759526SOP-FF 100A10042108114.3182115.4175151193.10
4,560
取扱い終了
46759535SOP-FF 125A12552508139.8202141.2210182234.73
6,960
取扱い終了
46759544SOP-FF 150A15062808165.2222166.6240212236.30
9,520
取扱い終了
46759553SOP-FF 200A200833012216.3222218.0290262237.46
11,300
取扱い終了
46759562SOP-FF 250A2501040012267.4242269.53553242511.8
19,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46759526
2015-07-09
用途: 製品を作る過程で使用する部品として

値段が安いので、今後も必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする