曜日別特売
モノタロウ

撥水シャンプー 20倍希釈

撥水シャンプー 20倍希釈 - モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈 - モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈 - モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈 - モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈 - モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈 - モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈 - モノタロウ
(95件のレビュー)

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。

用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物内容量1箱(18L)
注意
※注意事項をよくお読みいただいた上でご使用ください。
※誤った使い方や用途外の使用により発生した事故等については、責任を負いかねます。
※シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
※施工方法によりシミ、色ムラが発生する恐れがあるため、施工に慣れない方は専門業者への依頼をお勧めします。
※シミ・色ムラはコンパウンドなどで磨き上げると除去できますが、使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46752063--
8,798
9,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
72465210【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 車両洗車
株式会社鹿島スズキプラザ21自動車・二輪車・自転車関連業

泡切れも良く、拭き上げ後の撥水も良かったです。同業者からの紹介で購入しましたが満足しています。

対象商品 : 46752063
2025-06-27
用途: 自動車の洗車
大谷モータース

カーシャンプーなのに撥水効果もあるので、お客さんからも喜ばれています。

2025-04-11
用途: 洗車
株式会社タカサワ自動車・二輪車・自転車関連業

撥水抜群です。濃いとムラになりますがふき取り時間が大幅に短縮します。

対象商品 : 46752063
2024-07-12
用途: トラックの洗車用
運輸・通信業

撥水効果は合格点をあげれます。
狭い隙間でも洗ってしまえば撥水効果があるので楽です

対象商品 : 46752063
2024-04-29
用途: 洗車
庭昇建設業・工事業

泡洗車に使用 量も十分あり使い応えがあります フォームガンにて3倍希釈で使用してますが泡立ちも良く 塗装面はもちろん黒い樹脂パーツも艶が出て重宝しています 次回は10倍希釈のシャンプーを試したいと思います 良い買い物をしました

対象商品 : 46752063
2024-03-12
用途: 軽自動車の洗車
株式会社クインゲートサービス業

撥水でないシャンプーに比べると倍以上の値段ですが、ワックス入りなので洗車の仕上がりはこちらが断然上です。最近は専らこちらの商品を使っており、満足度は高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 46752063
2024-05-28
用途: 車の洗車
教育・研究機関

以前はシャンプー&超撥水コートを購入し、使用していましたが、値段が上がったのでこちらを購入しました。
量が多く、希釈も倍以上なのでお得です。

対象商品 : 46752063
2024-05-01
用途: 想像以上

確かに値段は安いが、撥水効果もなかなか良いですね。量があってこの金額でこの効きならコスパは非常に高いと思います。またリピートしたいと考えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コーディング車対応シャンプーでしょうか。
回答:
コーティング車には対応しておりません。
4が参考にしています
2021-06-09
質問:
①モノタロウ 撥水シャンプー 20倍希釈
注文コード 46752063 品番 -
内容量 1箱(18L)
https://www.monotaro.com/p/4675/2063/

②モノタロウ 撥水シャンプー 50倍希釈 エコノミータイプ
注文コード 63369513 品番 -
内容量 1箱(20L)
https://www.monotaro.com/p/6336/9513/

違いを教えてください。
回答:
大きく違う点は、希釈した際に泡立ちが良いのが20倍希釈タイプになります。
洗浄力については差はないかと思いますが、撥水力につきましては、50倍タイプの方が良いかと思われます。
7が参考にしています
2021-06-09
質問:
ガラスにも使えますか。
回答:
ガラスには、ガラスクリーナーをご使用ください。
撥水シャンプーの油膜が残ってしまうと、クリアーな視界が確保しにくくなり、安全運転に問題が生じる可能性がございます。
5が参考にしています
2021-06-09

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする